2in1 トリートメントできるシャンプータオル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚×12個) 注文コード00822021 品番PWT-777×12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

厚手で大判のシャンプータオル。お風呂が苦手でもこれ一枚で汚れスッキリ。
ヒアルロン酸配合で保湿効果とサラサラな指通り。オリーブオイルで毛艶サラサラ。
アルコール、パラペン、PG不使用でなめても安心。無香料。

用途シャンプーが苦手な子、ケガや病気、高齢の子のお手入れに。無香料 保湿 ウェットシート ウェットタオル ウェットティッシュ ペット 犬 猫 厚手 ヒアルロン酸 お手入れタオル 日本製 成分水、イソペンチルジオール、PEG-9ジメチコン、ラウリルトリモニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ボリソルベート20、ヒアルロン酸Na、オリーブ油 材質シート:不織布 タイプ詰め替え用 香り無香料 シートサイズ(cm)18×33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする