第一衛材
第一衛材の 動物用品
第一衛材の バス/衛生用品
ヒアルロン酸 in お散歩後の足すっきりタオル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×12個)
注文コード
00822030
品番
PWT-778×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
厚手で大判のお手入れタオル。お散歩後はこれ一枚で汚れスッキリ。
ヒアルロン酸配合で保湿効果とサラサラな指通り。緑茶エキスで消臭効果。
アルコール、パラペン、PG不使用でなめても安心。無香料。
用途
お散歩やお出かけの汚れに。無香料 保湿 ウェットシート ウェットタオル ウェットティッシュ ペット 犬 猫 大判 厚手 お手入れタオル 日本製
成分
水、イソペンチルジオール、ポリアミノプロピルビグアニド、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、チャ葉エキス、サトウキビエキス、ヒアルロン酸Na
材質
シート:不織布
タイプ
詰め替え用
香り
無香料
シートサイズ(cm)
18×33