YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の バッテリー・充電器
YAMAZEN(山善)の バッテリー
18V 共通バッテリーシリーズ用リチウムイオンバッテリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00822075
品番
YBP-1815
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
18Vリチウムイオンバッテリー
電源ボタンを押すとバッテリー残量の確認が可能
用途
バッテリー工具、充電式工具、替えや予備などに。18V リチウムイオンバッテリー 充電池 バッテリーパック 充電バッテリー
対応製品
適用:YBK-180・YBL-180・YDD-180・YDG-180・YID-180・YHT-180・YGT-180・YPH-180・YPC-180・YHC-180
質量(g)
370
電圧(V)
直流18
充電時間
約40分(専用充電器 YCH-18V使用時)
バッテリー容量(Ah)
1.5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
11.8×7.6×4.9
取扱説明書:
(0.98MB)
注意
※専用充電器(YCH-18V)を必ずご使用ください。