18V 共通バッテリーシリーズ用 専用充電器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00822100 品番YCH-18V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

18Vリチウムイオンバッテリー専用充電器
バッテリーを充電器に挿入すると、充電器の表示ライトが点灯し、充電状況の確認が行えます。

用途18V 共通バッテリーシリーズ用 専用充電器 対応製品適用:YBP-1815・YBP-1825 質量(g)400 出力DC18V 3.0A 入力AC100V 周波数50/60Hz 150VA 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)14.5×11.5×7.4
取扱説明書:(0.98MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする