18V 共通バッテリーシリーズ用リチウムイオンバッテリー & 専用充電器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 00822109 品番 YBP1815+YCH-18V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

18Vリチウムイオンバッテリーと、専用充電器のセット
【18Vリチウムイオンバッテリー】電源ボタンを押すとバッテリー残量の確認が可能
【18Vリチウムイオンバッテリー専用充電器】バッテリーを充電器に挿入すると、充電器の表示ライトが点灯し、充電状況の確認が行えます。

用途バッテリー工具、充電式工具、替えや予備などに。18V リチウムイオンバッテリー 充電池 バッテリーパック 充電バッテリー 対応製品バッテリー適用:YBK-180・YBL-180・YDD-180・YDG-180・YID-180・YHT-180・YGT-180・YPH-180・YPC-180・YHC-180、充電器適用:YBP-1815・YBP-1825 質量(g)バッテリー:370 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)直流18 充電器質量(g)400 充電時間(分)バッテリー:約40 (専用充電器 YCH-18V使用時) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)バッテリー:11.8×7.6×4.9、充電器:14.5×11.5×7.4
取扱説明書:(0.98MB)
注意
※バッテリー充電の際は、専用充電器(YCH-18V)を必ずご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする