ランドリーバスケット 2段 キャスター付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00822127 品番 LELB2-3740(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

2段式のランドリーバスケット。ワイヤー式のバスケットなので強度もあり、通気性も良くて衛生的。用途に合わせて使い分けできる大きさの異なる2種類のバスケット付き。
取っ手と色味を合わせたかわいい木目のキャスター。スムーズな車輪なのでお掃除や移動もラクラク。バスケット単体での持ち運びも可能。
大きくて持ちやすい、木製取っ手。インテリアを邪魔しないホワイトとグレージュ色。手前や左右から出し入れがしやすいフレームデザイン。

用途ランドリーバスケット、ランドリーワゴン、洗濯かごとして。脱衣かご 洗濯物入れ スリム ランドリー収納 洗面所 脱衣所 ランドリー 大容量 角型 おしゃれ 材質スチール(粉体塗装)、取っ手:積層材 質量(kg)全体:5.5、バスケット小:1.4、バスケット大:1.5 ホワイト 容量(L)バスケット小:約27、バスケット大:約33 耐荷重(kg)バスケット小:3、バスケット大:5 組立時間約10-20分 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35×37×98.5 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)バスケット小:31×31.5×27.5、バスケット大:31.5×32×33
取扱説明書:(0.56MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする