ブロワー 充電式 7段階風速 最大風量約3.2m^3/min

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット バッテリー容量(Ah)2.5 セット内容ブロワー本体×1、リチウムイオンバッテリー (2.5Ah)×1、バッテリー専用充電器×1 注文コード00822170 品番YBL-180/YBP-1825/YCH-18V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はバッテリー容量・セット内容・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

18V共通バッテリーシリーズ 7段階の風速調整で快適お掃除。主に作業場の清掃や落ち葉・枯れ葉の掃除などに便利。
充電式なので電源のない場所でも使用可能。ブロワー(吹き飛ばし)とバキューム(吸い込み)の切替可能。
ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能で操作が簡単。
2種類のノズルを標準装備しており、状況に合わせて選んで使用が可能(フラットノズル・ストレートノズル)。

用途落ち葉や粉塵の吹き飛ばし、吸込みに。バキューム 吸込み 吸い込み 吸塵 清掃 掃除 充電式 パワフル 強力 ガーデニング 屋外用 エアー 送風機 掃除機 電動 ブロワー ブロワーバキューム ハンディブロワー ブロア 園芸 掃除道具 枯れ葉 枯葉 落葉 草 そうじ機 クリーナー 清掃用品 掃除用具 大掃除 道路 吹き寄せ 付属品ダストバッグ、先端ノズル(ストレートノズル・フラットノズル)、取扱説明書 セット内容ブロワー本体×1、リチウムイオンバッテリー (2.5Ah)×1、バッテリー専用充電器×1 電圧(V)直流18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4700〜16500 本体質量(kg)1.3 風量(m3/min)最大 約3.2 周波数50/60Hz 150VA バッテリー容量(Ah)2.5 充電器出力DC18V 3.0A 充電器入力AC100V 最大風速(m/s)約80 充電時間(分)約60 (専用充電器 YCH-18V使用時) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×16×18.5
取扱説明書:(2.38MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする