スライド式 ペットキャリー カームキャリー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト×ブルー 注文コード00822188 品番CC20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

ありそうでなかった進化系キャリー。キャリーの底部がスライド式で引き出せる。
出入口部分がスライドするので、嫌がって暴れる愛猫、愛犬も抱っこしたまま出し入れが可能。
動物病院での診察時、キャリーの奥でガクガク震えて手を入れると威嚇する子にもワンタッチでスライドさせるだけで出してあげることが可能。
工具不要の組み立て式。ドアロックは片手で簡単に操作可能。通気性が優れているので熱がこもりにくい。
お手入れ簡単で衛生的。扉は格子状になっているので、おやつをあげたり中の様子も確認可能。

用途ペット用キャリーケースとして。犬用 猫用 キャリーケース スライドキャリー キャリーバッグ ハードタイプ アメリカ製 小動物 材質ポリプロピレン、スチール 質量(kg)2 ホワイト×ブルー サイズS 耐荷重(kg)9 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35.5×50.8×33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする