ぽかぽか家族 ほんわか低温カイロ貼るミニ 【平均47℃】

(3件のレビュー)
地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1箱(1箱×30個) 注文コード 00822231 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598

【10時間持続】【10個 30個】ミニサイズの貼るタイプのほんわか温かい低温カイロです。室内でもちょうどよく、心地よくお使いいただけます。最高温度57℃、平均温度47℃。

タイプ貼るタイプ 温度持続時間10時間 用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。 質量(g)18.6 最高温度(℃)57 寸法(縦×横)(mm)96×70 主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂 平均温度(℃)47

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49230214
2024-06-03
用途:
冷房化でのデスクワーク
医療・福祉・介護関連業

暑くなりすぎずにほんわか快適に使用できます.冷房下でのデスクワークは足が冷えるのでカイロを探していました.夏場にカイロが売っていないのでたすかりました.

対象商品:
49230214
2024-09-17
用途:
家庭で使用
株式会社井上ゴム工業 様

夏場に買えて満足しています。
他では探していましたが満足な製品が見つかりませんでした。

対象商品:
49230214
2021-04-27
用途:
足腰の鈍痛に湿布がわりに
マル工房 様 (製造業)

足首や膝の裏に貼りました。下着が薄いので暑くなりすぎないほんわか低温カイロがちょうど良かったです。痛みもすっかりよくなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする