AT5A-22 浅型軟膏壷(定量軟膏容器) 金鵄製作所 00822547 AT5A-22 浅型軟膏壷(定量軟膏容器) 金鵄製作所 00822547 AT5A-22 浅型軟膏壷(定量軟膏容器) 金鵄製作所 00822547 AT5A-22 浅型軟膏壷(定量軟膏容器) 金鵄製作所 00822547 AT5A-22 浅型軟膏壷(定量軟膏容器) 金鵄製作所 00822547

浅型軟膏壷(定量軟膏容器)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5mL×50個) 注文コード 00822547 品番 AT5A-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

容量5mLの軟膏壺。金鵄製作所製の『深型軟膏壷5mL』と比べると、高さが低い『浅型』タイプで、平たい形状です。キャップカラーも豊富で、底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状です。
軟膏・クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分け・詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにも最適です。

色(フタ)クリア(半透明)フタ 材質本体:PE、キャップ:PP 容量(mL)5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)36.00×12.20 色(本体)
注意
※「クリア(半透明)フタ」は顔料を入れていないナチュラル色の為、環境配慮商品としても注目されています。中は透けて見える程度の半透明タイプです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-06
用途:
クリームの小分け
amritessence 様 (製造業)

無いと他のメーカーのものは、蓋の内側にパッキンがないと漏れますが、このタイプは漏れないので感動的です。
他のサイズも購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする