NACHI(不二越)
エンドミル コートHS ラフィング SGFREM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
16
10
20
30
40
50
シャンク径(Φmm)
16
10
20
25
32
42
刃数
4
3
4
5
6
刃長(mm)
48
32
56
67
95
112
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00824933
品番
SGFREM16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
48
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
材質
FAX
首下長(mm)
56
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00824933
SGFREM16
06758236
SGFREM 16.0
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチミディアム
NACHI(不二越)
1本
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました