NACHI(不二越)
エンドミル コートHS ラフィング SGHV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
5
10
20
30
40
45
50
シャンク径(Φmm)
8
12
20
25
32
42
刃数
4
4
6
刃長(mm)
15
25
45
55
65
70
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00825755
品番
SGHV5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
15
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
刃数
4
材質
FAX
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00825755
SGHV5
06756802
SGHV 5.0
SG-FAX ヘビー
NACHI(不二越)
1本
¥
5,998
税込
¥6,598
注文コードが変更になりました