NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル コートHS 多刃 4AGE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00828266
品番
4AGE45X32
参考基準価格(税別)
¥102,200
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
45
刃長(mm)
70
全長(mm)
155
シャンク径(Φmm)
32
材質
HSSCO
刃数
4