NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル コートHS 多刃 4AGE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00828388
品番
4AGEPT12
参考基準価格(税別)
¥7,540
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
30
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
12
材質
HSSCO
刃数
4