G1812 集会テントUN トーエイライト 00829100

 

G1812 集会テントUN トーエイライト 00829100
G1812 集会テントUN トーエイライト 00829100
G1812 集会テントUN トーエイライト 00829100

集会テントUN

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送21日以内出荷とは
寸法(cm)267×355(1.5×2間)、全高280(軒高200)
267×355(1.5×2間)、全高280(軒高200)
355×531(2×3間)、全高307(軒高200)
355×707(2×4間)、全高307(軒高200)
内容量1台注文コード00829100品番G1812
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

簡単組立てテント。ユニットを接続させて組立。部品の紛失を防ぎ、管理の手間を低減します。

材質脚部スチール(31.8mm)、天幕ポリエステル6号帆布質量(kg)50寸法(cm)267×355(1.5×2間)、全高280(軒高200)柱数(本)4本柱
注意
※テントは必要に応じた重しやロープでの固定が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする