曜日別特売
G1994 集会テントBTS トーエイライト 00829136

 

G1994 集会テントBTS トーエイライト 00829136
G1994 集会テントBTS トーエイライト 00829136

集会テントBTS

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送16日以内出荷とは
寸法(cm)356×708(2×4間)、全高307(軒高200)
356×708(2×4間)、全高307(軒高200)
267×356(1.5×2間)、全高281(軒高200)
177×267(1×1.5間)、全高254(軒高200)
356×530(2×3間)、全高307(軒高200)
内容量1台注文コード00829136品番G1994
参考基準価格(税別)¥266,300販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

天幕の取付が簡単に行える中折れ支柱タイプ

材質脚部スチール(31.8mm)、天幕再生ポリエステル7号防水帆布質量(kg)101寸法(cm)356×708(2×4間)、全高307(軒高200)グリーン購入法適合柱数(本)6本柱、グリーン購入法適合品
注意
※テントは必要に応じた重しやロープでの固定が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする