トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
移動式作戦板(バスケット)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00829538
品番
B2546
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
回転両面式ホワイトボード作戦板
材質
ボード:スチール、脚:スチール25×40角
質量(kg)
19.5
タイプ
回転両面式(裏面無地使用可能)
寸法(cm)
幅129×奥行55.5×高さ180(ボードサイズ:横120×縦90)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません