トーエイライト
屋外コンクリート柱マット
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
26日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
00829818
品番
B2047
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は52,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
グランド等のコンクリート用防護マット
用途
大径パイプ用
材質
外被:合成ゴム、芯材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)
8.3
タイプ
ハトメ付ロープ固定式
寸法(cm)
1×2m×厚さ3.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません