裏面すべり止め付
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
屋内用カラーエバーマット20
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
黄
注文コード
00830518
品番
G1833Y
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
20cm厚の軟質ウレタンフォームが生み出す沈み込みが、着地の衝撃を効果的に吸収します。
材質
外被:ターポリン、芯材:ウレタンフォーム
質量(kg)
8.5
色
黄
使用環境
屋内用
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
90×180×20
注意
※2階以上の場所に納品の場合は別途実費を申し受けます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません