トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
卓球トレーナー180
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00830527
品番
B2297
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
スマッシュ等のストローク反復練習には欠かせないトレーナー。180cmの開口部でコーナーへの打球もしっかり捕球します。
材質
主材:スチール19mm、ネット:ポリエチレン440T/36本(2.5cm目)
質量(kg)
6
サイズ(cm)
キャスター:5(ストッパー付2個)
寸法(cm)
幅180×高さ170×奥行62
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません