片面12本掛
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
片面式支柱掛台KK12
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00830536
品番
B2159
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
壁面にスッキリ収納、片面12本掛
材質
主材:スチール48.6mm丸、50mm角
質量(kg)
34
サイズ(cm)
キャスター:10 プレート型、ビニールカバー付フック
寸法(cm)
幅104×奥行95.5×高さ137
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません