壁取付用三角吊り金具付
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
壁掛式フィルムミラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00830755
品番
T2827
参考基準価格(税別)
¥112,200
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽い・割れない・よく映る。万一、倒れた場合にも、割れて飛散する心配がありません。15mm枠を採用し並べた際に違和感を感じにくい構造になっています。
付属品
壁取付用三角吊り金具2ヶ、振れ止め用両面テープ2枚、木製壁用L金具2本付、木製壁以外の場合は別途ご用意ください。
材質
ミラー面:ポリエステル、枠:アルミ
質量(kg)
6.1
寸法(cm)
幅120.6×高さ180.6×厚さ2.7
注意
※フィルムミラー使用上のご注意:鏡面の汚れは、製品同送のメンテナンスクロスを使用し、水かガラスクリーナーでお拭きください。タオル類は鏡面にキズがつきますのでさけてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません