曜日別特売
G1986 集会テントBTE トーエイライト 00830825

 

G1986 集会テントBTE トーエイライト 00830825
G1986 集会テントBTE トーエイライト 00830825

集会テントBTE

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送16日以内出荷とは
寸法(cm)177×267(1×1.5間)、全高254(軒高200)
177×267(1×1.5間)、全高254(軒高200)
356×708(2×4間)、全高307(軒高200)
267×356(1.5×2間)、全高281(軒高200)
356×530(2×3間)、全高307(軒高200)
内容量1台注文コード00830825品番G1986
参考基準価格(税別)¥102,400販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

支柱部分の先端が折れ曲がる一般的な構造の首折れ支柱タイプ

対応製品グリーン購入法適合品材質脚部スチール(31.8mm)、天幕再生ポリエステル7号防水帆布質量(kg)40寸法(cm)177×267(1×1.5間)、全高254(軒高200)グリーン購入法適合柱数(本)4本柱
注意
※テントは必要に応じた重しやロープでの固定が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,250/税込3,575
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする