卓球スクリーン別売
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
卓球スクリーン運搬車
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00830850
品番
B2504
参考基準価格(税別)
¥104,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
幅140cmフェンス30台収納可能
材質
主材:スチール40mm角
質量(kg)
34
タイプ
自在式/後輪(ストッパー付)
サイズ(cm)
キャスター:10
寸法(cm)
幅約160×奥行約80×高さ約128
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません