グリーン購入法適合品

B2026 両面ホワイトボード(暗線入り) トーエイライト 00830938 B2026 両面ホワイトボード(暗線入り) トーエイライト 00830938 B2026 両面ホワイトボード(暗線入り) トーエイライト 00830938 B2026 両面ホワイトボード(暗線入り) トーエイライト 00830938

両面ホワイトボード(暗線入り)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00830938 品番B2026
参考基準価格(税別)¥93,500 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

薄いグレーの暗線入りで図表などが書きやすい高耐久のホーロー(デュアルコート)製ボード。表面ホーロー層が2層構造を形成しており、それぞれ800℃前後の高温で焼成しているので、表面硬度が高く繰り返し書き消しできるのが特長です。

対応製品グリーン購入法適合品 材質ボード:ホーロー、脚:スチール 質量(kg)25 タイプ回転両面式(片面暗線入り) 寸法(cm)幅192×奥行61×高さ185(ボードサイズ:横180×縦90) グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする