トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
逆上がり補助板ワイドステン1
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00831778
品番
T2121
参考基準価格(税別)
¥112,300
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ステンレスベースでさびにくい耐久性を追求
用途
屋外用
付属品
杭4本付き
材質
主材:ステンレス(SUS304)34mm丸パイプ、板材質:ABS、ベース材質:ステンレス
質量(kg)
22
タイプ
角度5段階調節式
寸法(cm)
幅65(板60×6.5)×奥行130×高さ132〜148
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません