IH保護マット 焼け焦げ防止 IHクッキングヒーター専用 22cm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 スカイブルー 注文コード00831918 品番KICB2-FM01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は色・内容量12種類から選べます 他の種類を見る

IHクッキングヒーター専用の保護マット。IHヒーターの上に置くだけで吹きこぼれによる汚れや焦げ付き、傷つきを防ぐ。
ガラス繊維+シリコン加工で優れた耐熱性、不燃性、耐久性、柔軟性を実現。
電波透過性が高く、熱伝導効率も良好。さっと置くだけなので設置が簡単。
熱伝導は変わらないので調理時間や電気代の心配いらず。鍋敷きとしても使用可能。
IHヒーター自体の温度上昇を和らげることで熱による損傷を防ぐ。すべり止め効果付きでIHヒーターにピタッと密着。
汚れが拭き取りやすく水洗い可能、食洗機にも対応。吊り下げ用の穴が開いています(ライトピーチA・Bのみ)。

用途IHコンロ専用。保護マットとして。焦げ付き防止 汚れ防止 鍋敷き 水洗い 食洗機対応 クッキング キッチン用品 IHマット 材質シリコン、ガラス繊維 厚さ(mm)約0.7 スカイブルー 質量(g)約25 直径(Φcm)22 耐熱温度(℃)”-40〜250
注意
※使用後は製品が高温になります。冷えるまで手を触れないでください。
※消耗品ですので変色が起きたり、汚れが取れなくなったり破損することがあります。
※空焚き、揚げ物調理には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする