カンタン連結キッズコーナー チョコキッズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 00832076 品番 D/GY
参考基準価格(税別)¥19,990 販売価格(税込) ¥21,219
販売価格(税別)
19,290

はっ水生地で安心、家具やカーテンとも合わせやすいキッズコーナー。お店のようなキッズスペースがこのセット1つで完成。
床の色とも調和しやすいファブリック素材。インテリアを邪魔しない優しい色合い。面ファスナーで止めるだけの簡単設置。
撥水加工でお手入れもしやすい。ホルムアルデヒドの試験をクリアした安心品質。裏面全体に滑り止め付き。

用途キッズコーナー、ベビーサークルとして。プレイマット ブロック クッション 撥水 はっ水 軽い 軽量 かんたん セット内容マット×1枚、ブロック×4個 材質側生地:ポリエステル、中材:ポリエチレン ダークグレー 耐荷重(kg)ブロック1個あたり:約100 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ブロック1個あたり:100×20×24、マット:80×80×2 設置寸法(mm)幅120×奥行120×高さ24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-22
用途:
打合せ室のキッズコーナーに
建設業・工事業

打合せ室のキッズコーナー用に購入しました。
デザイン・素材感・色、とても良いです。
コンパクトで扱いやすいのですが軽すぎて不安定なため、元気なキッズには少し危険かな・・・と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする