本体

- NO!カメムシ Beauty Hada 00832110 - NO!カメムシ Beauty Hada 00832110 - NO!カメムシ Beauty Hada 00832110 - NO!カメムシ Beauty Hada 00832110 - NO!カメムシ Beauty Hada 00832110 - NO!カメムシ Beauty Hada 00832110

NO!カメムシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード00832110 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

天然(植物)由来による成分100%配合の忌避剤。精油使用で人にも環境にも優しいので様々な場所で使用ができます。気になる箇所にスプレーするだけでカメムシを寄せ付けません。カメムシが近寄りやすい洗濯物・網戸・壁にかけても安心です。ディート不使用で小さなお子様やペットがいらっしゃるお宅にもおすすめです。

成分水・BG・PEG-40水添ヒマシ油・PEG-60水添ヒマシ油・エチルヘキシルグリセリン・スペアミント油・ユーカリ葉油・シトラール 寸法(mm)62×50×215 内容量(mL)250 適合害虫カメムシ 生産国日本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする