SXC-001A マイクロファイバーソフトタッチマット A スモーキーピンク 紅石 00832119

 

SXC-001A マイクロファイバーソフトタッチマット A スモーキーピンク 紅石 00832119
SXC-001A マイクロファイバーソフトタッチマット A スモーキーピンク 紅石 00832119

マイクロファイバーソフトタッチマット A スモーキーピンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード00832119品番SXC-001A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

マイクロファイバーソフトタッチマットは、マイクロファイバー生地で洗濯もOK。きめ細やかな仕立てで肌触りもとても心地良く柔らかです。織物風のクラシックな花柄と足元を明るく彩るパステル系の風合いです。室内でに使用を前提にしており、裏面は滑りにくいTPR素材を使用しています。

用途玄関やリビングの床に。長さ(mm)800幅(mm)500スモーキーピンク材質(裏)熱可塑性エラストマー設置場所室内洗濯方法洗濯機使用可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする