林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
大判バスタオル
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ
注文コード
00832259
品番
LM465528
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
種別
バスタオル
寸法(mm)
約700×1400
色
ベージュ
質量(g)
約313
タイプ
大判バスタオル
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。