MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 焼結 2刃 BHS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
00832362
品番
BHSR2010-0.1
参考基準価格(税別)
¥86,840
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
0.5
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
コーナーR(mm)
0.1
材質
BH100