MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 焼結 2刃 BHS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
00832448
品番
BHSR2020-0.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
1
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
コーナーR(mm)
0.3
材質
BH100