パール金属
パール金属の デスク・テーブル
パール金属の 脇机・ワゴン
キャスター付スチール3段ローリングワゴン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00832548
品番
N-8000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
事務所、リビングやキッチンなどでも使える便利なワゴンです。トレーはメッシュなので、小さな小物も置けます。キャスター2個はストッパー付です。
材質
フレーム・支柱・トレー:スチール(粉体塗装)、キャスター:ポリプロピレン・スチール(メッキ塗装)
色
ホワイト
質量(g)
4030g
耐荷重(kg)
全体30(トレー1段あたり:10)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×285×765