曜日別特売
HA-1 極太 ブースターケーブル HA CONSULTING 00832609

 

HA-1 極太 ブースターケーブル HA CONSULTING 00832609
HA-1 極太 ブースターケーブル HA CONSULTING 00832609
HA-1 極太 ブースターケーブル HA CONSULTING 00832609
HA-1 極太 ブースターケーブル HA CONSULTING 00832609

極太 ブースターケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電流(A)100
内容量1セット(2本)注文コード00832609品番HA-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!
しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合軽・普通車~2tトラック材質CCA長さ(m)3電流(A)100電圧(V)12/24電線仕様8.6sq
注意
※2本のブースターケーブル同士を接触させないでください。ブースターケーブルを故障車のバッテリーのマイナス端子に繋がないでください。作業は換気の良い場所で行ってください。火気厳禁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする