曜日別特売
1022V228 変速ベルト 1022V228 三木プーリ 00834621

1022V228 変速ベルト 1022V228 三木プーリ 00834621
1022V228 変速ベルト 1022V228 三木プーリ 00834621

変速ベルト 1022V228

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード00834621品番1022V228
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥11,295
販売価格(税別)
10,268

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。

寸法a(mm)16外周長(mm)592ベルト1022V寸法b(mm)6ピッチ周長さ(mm)579角度θ(°)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする