1922V317 変速ベルト 1922V317 三木プーリ 00834910

1922V317 変速ベルト 1922V317 三木プーリ 00834910
1922V317 変速ベルト 1922V317 三木プーリ 00834910

変速ベルト 1922V3171922V317

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00834910
品番
1922V317
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。

寸法a(mm)
30
外周長(mm)
805
ベルト
1922V
寸法b(mm)
11
ピッチ周長さ(mm)
784
角度θ(°)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする