三木プーリ
変速ベルト 1922V426S
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00835007
品番
1922V426S
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥23,949
販売価格(税別)
¥
21,772
バスケットに入れる
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)
30
外周長(mm)
1102
ベルト
1922V
寸法b(mm)
11
ピッチ周長さ(mm)
1080
角度θ(°)
22