1922V544 変速ベルト 1922V544 三木プーリ 00835059

1922V544 変速ベルト 1922V544 三木プーリ 00835059
1922V544 変速ベルト 1922V544 三木プーリ 00835059

変速ベルト 1922V544

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00835059
品番
1922V544
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。

寸法a(mm)
30
外周長(mm)
1400
ベルト
1922V
寸法b(mm)
11
ピッチ周長さ(mm)
1378
角度θ(°)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする