三木プーリ
変速ベルト 2926V491S
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00835287
品番
2926V491S
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥39,219
販売価格(税別)
¥
35,654
バスケットに入れる
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)
46
外周長(mm)
1270
ベルト
2926V
寸法b(mm)
14
ピッチ周長さ(mm)
1241
角度θ(°)
26