三木プーリ
ベルト式無段変速機 PF-□ PF-250-28N
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00835750
品番
PF-250-28N
参考基準価格(税別)
¥282,000
販売価格(税込)
¥294,927
販売価格(税別)
¥
268,115
バスケットに入れる
・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)
19
変速比
1:2.4
全幅(mm)
252
ベルト
2926V
モーター極数(P)
4
モーター容量(kW)
2.2/3.7
伝達容量(kW)
【中速】6.2【低速】2【高速】8
軸穴径(Φmm)
250