三木プーリ
ベルト式無段変速機 P-□ P-106-MA-14
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00836048
品番
P-106-MA-14
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥24,995
販売価格(税別)
¥
22,723
バスケットに入れる
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比
1:1.6
ベルト
B
モーター極数(P)
4
モーター容量(kW)
0.4~0.75
寸法P.D.(mm)
58~95
伝達容量(kW)
【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3
プーリ外径(mm)
96
軸穴径(Φmm)
14