DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 焼結 2刃 VN-OCES
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
3
9.3
10.9
11
シャンク径(Φmm)
4
10
12
刃長(mm)
6
9
12
全長(mm)
60
100
120
全110種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00836142
品番
VN-OCES2030R015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥321,670
全長(mm)
60
刃数
2
刃径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
6
材質
DIA
コーナーR(mm)
0.15