DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 焼結 2刃 VN-OCES
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
6.3
9.3
10.9
11
シャンク径(Φmm)
8
10
12
刃長(mm)
9
9
12
全長(mm)
65
100
120
全110種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00836535
品番
VN-OCES2063
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥465,000
全長(mm)
65
刃数
2
刃径(Φmm)
6.3
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
9
材質
DIA