HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 受動部品
HARWINの 受動部品その他関連用品
HARWIN コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.54mm 2列 M20-1070600
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
00836608
品番
M20-1070600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
仕様
●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:M20-10●併用可能製品:M20シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:15.44mm●幅:5.08mm●ハウジング材質:PPO●コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
RoHS指令(10物質対応)
対応