12ビット D/Aコンバータ Microchip

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 仕様●アーキテクチャ:レジスタストリング●分解能:12ビット●フルスケールエラー:±2%FSR●全非線形エラー:±14.5LSB●DACチャンネル数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23A●ピン数:6●最大セトリング時間:6μs●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (I2C)●出力極性:ユニポーラ●基準電圧:外部●電源タイプ:単一電源●動作温度 Min:-40 ℃mm●MCP4725シリーズ12ビットD/Aコンバータ 注文コード00836617 品番MCP4725A0T-E/CH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品は仕様・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様●アーキテクチャ:レジスタストリング●分解能:12ビット●フルスケールエラー:±2%FSR●全非線形エラー:±14.5LSB●DACチャンネル数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23A●ピン数:6●最大セトリング時間:6μs●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (I2C)●出力極性:ユニポーラ●基準電圧:外部●電源タイプ:単一電源●動作温度 Min:-40 ℃mm●MCP4725シリーズ12ビットD/Aコンバータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする