曜日別特売
MCP4726A0T-E/CH 12ビット D/Aコンバータ Microchip MICROCHIP 00836626

12ビット D/Aコンバータ Microchip

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(3000個)仕様●アーキテクチャ:レジスタストリング●分解能:12ビット●フルスケールエラー:82LSB●全非線形エラー:14.5LSB●DACチャンネル数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:6●最大セトリング時間:6μs●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (I2C)●出力極性:ユニポーラ●基準電圧:外部●電源タイプ:単一電源●動作温度 Min:-40 ℃mm●MCP4726シリーズ12ビットD/Aコンバータ注文コード00836626品番MCP4726A0T-E/CH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800
仕様●アーキテクチャ:レジスタストリング●分解能:12ビット●フルスケールエラー:82LSB●全非線形エラー:14.5LSB●DACチャンネル数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:6●最大セトリング時間:6μs●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (I2C)●出力極性:ユニポーラ●基準電圧:外部●電源タイプ:単一電源●動作温度 Min:-40 ℃mm●MCP4726シリーズ12ビットD/AコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする