AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 受動部品
AMPHENOLの 受動部品その他関連用品
Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 3極 D38999/26FA98SN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00836669
品番
D38999/26FA98SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:3●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V
RoHS指令(10物質対応)
対応