曜日別特売
45F25KE Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 25kΩ ±1%, 45F25KE ARCOL(OHMITE) 00836766

Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 25kΩ ±1%, 45F25KE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード00836766品番45F25KE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●抵抗:25kΩ●定格電力:5W●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●シリーズ:45●温度係数:±20ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 40シリーズ巻き線型アキシャル抵抗器. Ohmite 40シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、シリコンセラミックコンフォーマルコーティングが施されています。これらのアキシャル抵抗器は、熱衝撃に対する優れた耐性と低い温度係数を備えています。40シリーズアキシャル抵抗器は、耐久性の高い経済的なソリューションです。総溶接構造が採用されていて、高温条件下で優れた安定性を提供します。. 特長. 巻線構造 はんだコーティング銅クラッドアキシャル端子 標準公差1 %及び5 %のものを用意. 製品用途の情報. 40シリーズアキシャル抵抗器は、産業機器、通信機器、商用機器など、幅広い用途で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする