HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 受動部品
HARWINの 受動部品その他関連用品
HARWIN コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 M80-8801098
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00836879
品番
M80-8801098
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
仕様
●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:M180●併用可能製品:ボードインコネクタ、圧着コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:16.3mm●幅:7.71mm●ハウジング材質:ガラス繊維強化PS●DILソケットフード
RoHS指令(10物質対応)
対応